※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(小箱) オチアイ 42901792 M8 ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(小箱) オチアイ 42901792

ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42901792 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)10 寸法A(mm)28 寸法t(mm)1.8 ねじの種類ナット 寸法D(mm)9.9 寸法B(mm)14 適合ねじM8×1.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42901792 M8 42931892 M8 ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ ウエルディングナット - B ダボ付(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする