※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の フライスカッター
岡崎精工の 専用カッター
岡崎精工の アングルカッター
シングルアングルカッター右刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42902223
品番
SACR 75X13X60
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
MCO工具
右刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
75
厚さT(mm)
13
穴径d(Φmm)
25.4
刃数
22
刃先角度(°)
60
略号
SAC(R)
ねじれ角
直刃