※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SACR 100X16X60 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902309 SACR 100X16X60 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902309 SACR 100X16X60 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902309 SACR 100X16X60 シングルアングルカッター右刃 岡崎精工 42902309

シングルアングルカッター右刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42902309 品番 SACR 100X16X60
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

MCO工具
右刃
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)100 厚さT(mm)16 穴径d(Φmm)25.4 刃数26 刃先角度(°)60 略号SAC(R) ねじれ角直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする