※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5.3×3.5 スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42904224 4×5.3×3.5 スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42904224

スペーサー(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード42904224 品番4×5.3×3.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は呼び・内容量など288種類から選べます 他の種類を見る
呼び径4 内径d(Φmm)4.1 外径D(Φmm)5.3 長さ(mm)3.5 板厚t(mm)0.6 材質 表面処理3価ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする