SS5Y3-10SQBN-08D-C6A10-NA S Series(SS5Y3-10SQBN) SMC 42906237

S Series(SS5Y3-10SQBN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 注文コード42906237 品番SS5Y3-10SQBN-08D-C6A10-NA
参考基準価格(税別)¥53,790 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など128種類から選べます 他の種類を見る
SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 バルブ連数8 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D)D側 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付) DINレール(10)10連用 配線方式(S)配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする