SS5Y3-10SQBN-08BS-B6D9-NA S Series(SS5Y3-10SQBN) SMC 42906492

S Series(SS5Y3-10SQBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数8 ポート管接続口径【A・B】(B6)エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手 注文コード42906492 品番SS5Y3-10SQBN-08BS-B6D9-NA
参考基準価格(税別)¥58,910 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など128種類から選べます 他の種類を見る
SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12 バルブ連数8 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(B6)エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(9)9連用 配線方式(S)配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする