※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42908546
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
呼び径
5
長さ(mm)
45
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
テーパーピン
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
5