曜日別特売
M3×16 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909386
M3×16 テーパーピン(鉄)(小箱) 大阪魂 42909386

テーパーピン(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)16
16
12
22
50
60
36
32
70
100
18
90
30
35
40
75
80
25
28
55
130
140
150
65
120
45
呼び径3
寸法d(Φmm)3
内容量1箱(1000個)注文コード42909386品番M3×16
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径3長さ(mm)16寸法d(Φmm)3材質種類テーパーピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2235:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする