※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(10個)
長さ(mm)
50
50
50
60
12
16
22
36
32
70
100
18
90
30
35
40
75
80
25
28
55
130
140
150
65
120
45
呼び径
3
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
寸法d(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
20
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42909404
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径
3
長さ(mm)
50
寸法d(Φmm)
3
材質
鉄
種類
テーパーピン