※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42909946
品番
M20×90
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
呼び径
20
長さ(mm)
90
寸法d(Φmm)
20
材質
鉄
種類
テーパーピン