※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42912046
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
188
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
30
材質
鉄
種類
割ピン
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約16
寸法d(Φmm)
7.5
寸法c(mm)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42912046
M8×30
42937745
M8×30
割ピン(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(4個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました