※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42912055
品番
M4.5×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
188
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
4.5
長さ(mm)
65
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42912055
M4.5×65
42937754
M4.5×65
割ピン(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(10個)
¥
669
税込
¥
736
注文コードが変更になりました