画像準備中

ダブルアングルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42913317 品番 WAC 75X13X60
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MCO工具
両角フライス
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

外径D(Φmm)75 厚さT(mm)13 穴径d(Φmm)25.4 刃数22 刃先角度(°)60 略号WAC ねじれ角直刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする