画像準備中

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径49.5 シャンク径MT4 注文コード42915164 品番TD 49.5
参考基準価格(税別)¥77,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径49.5 シャンク径MT4 材質ハイス 全長390 溝長245 表面処理ホモ処理 用途汎用 仕様オイルホール:無、シンニング:無 形状テーパ 型式TD 呼びTD 49.5 シャンクMT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする