画像準備中

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径16.0 シャンク径MT2 注文コード42916476 品番TD 16
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径16.0 シャンク径MT2 材質ハイス 全長230 溝長130 表面処理ホモ処理 先端角(°)118 略号TD シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする