岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の ハイスドリル
岡崎精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径
21.0
シャンク径
MT2
注文コード
42916573
品番
TD 21
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
21.0
シャンク径
MT2
材質
ハイス
全長
255
溝長
155
表面処理
ホモ処理
先端角(°)
118
略号
TD
シャンクNo.
MT2