※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 23.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916625 TD 23.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916625 TD 23.5 テーパーシャンクドリル 岡崎精工 42916625

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径23.5 シャンク径MT3 注文コード42916625 品番TD 23.5
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る
刃径23.5 シャンク径MT3 材質ハイス 全長285 溝長165 表面処理ホモ処理 先端角(°)118 略号TD シャンクNo.MT3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする