岡崎精工
岡崎精工の 手研磨
岡崎精工の ドレッサー
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42917124
品番
DDG 8
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。
ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
粒度
#80、磁石:全般
用途
ツルーイング用
色
砥石:緑
タイプ
GC
略号
DD
砥石寸法(mm)
100D×22T×12.7H