岡崎精工
岡崎精工の 手研磨
岡崎精工の ドレッサー
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42917167
品番
DDW 120
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。
ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
粒度
#1200、磁石:#1200〜2000
用途
ドレッシング用
色
砥石:白
タイプ
WA
略号
DD
砥石寸法(mm)
100D×22T×12.7H