※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4/3 POM丸型中空スペーサーC(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42920692 4/3 POM丸型中空スペーサーC(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 42920692

POM丸型中空スペーサーC(ジュラコン(R))(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード42920692 品番4/3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 外径(Φmm)4 長さ(mm)3 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする