※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
POM丸型中空スペーサーC(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42920744
品番
413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
外径(Φmm)
8
長さ(mm)
13
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42920744
413
42943074
413
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました