※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42922643
品番
60-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び寸法
60-1
寸法d(mm)
61
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
125
外径D(Φmm)
125
材質
鉄
種類
皿ばね
寸法H(mm)
9
表面処理
生地
厚さt(mm)
5
内径d(Φmm)
61
寸法h(mm)
4