※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和発條
平和発條の ワッシャー・スペーサー
平和発條の ワッシャー(金属)
平和発條の スプリングワッシャー
MDS皿ばね(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42922756
品番
75-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び寸法
75-2
寸法d(mm)
77
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
150
外径D(Φmm)
150
材質
鉄
種類
皿ばね
寸法H(mm)
12.2
表面処理
生地
厚さt(mm)
9
内径d(Φmm)
77
寸法h(mm)
3.2