5658-76-R サポートディンプル 腰ホールドタイプサポートクッション ボンフォーム 42924464

※使用例

サポートディンプル 腰ホールドタイプサポートクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42924464 品番5658-76-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大型立体成型と硬質ウレタンがしっかり支える!

タイプ腰ホールドタイプ レッド 仕様ストッパー付 寸法(mm)380×180 材質(裏地)合成皮革 材質(表地)合成皮革 材質(中材)ウレタンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする