※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42928733
品番
T40サラCAP
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
樹脂
仕様
図:F2
色
白
寸法D(mm)
0.1
寸法E(mm)
2.4
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
15.2
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ
関連資料:
(0.18MB)