※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブ皿キャップスクリュー)(樹脂)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(11個)
仕様
図:F2
注文コード
42928751
品番
T10サラCAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
仕様
図:F2
色
グレー
寸法D(mm)
0
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
-
頭部形状
皿
穴の形状
ヘックスローブ