※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 定尺300(ポリカーボネート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42930474
品番
M8×300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
300
ねじ山種類
メートル並目