※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
強力型メタルソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
125
厚さT(mm)
1
略号
MMS
注文コード
42943487
品番
MMS 125X1X25.4-P8
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D・厚さT・略号
など
352
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
溝入れ、切断加工に最適。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
外径D(Φmm)
125
ピッチP(mm)
8
厚さT(mm)
1
ボス径d2(Φmm)
50
穴径d1(Φmm)
25.4
略号
MMS
表面処理
無処理
刃型
W
注意
※品番に「マルハ」と記載のものはお客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございます。