アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 冷却機器
パソリナコンパクトハンディークーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42945043
品番
102TCN
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥206,800
販売価格(税別)
¥
188,000
バスケットに入れる
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
アズワン品番
1-970-23
冷却能力(W)
160/190(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×210×370(取手含まず)
温度範囲(℃)
-20〜+30
冷却パイプ
フレキチューブ1m付
質量(kg)
18
電源
単相AC100V±10% 50/60Hz
冷却部長さ(mm)
チタン製(Φ66×130)
消費電力(W)(50/60Hz)
228/245
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000