大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42945524
品番
M10×90
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
90
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
色
黒
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
18.9
寸法k(mm)
7
寸法m(mm)
9.25