岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラフィング超硬エンドミル
剛力ラフィングエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42946348
品番
SRE4GA 8
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
OKコート