※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 100X29X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42947093 SS 100X29X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42947093 SS 100X29X25.4 千鳥刃サイドカッター 岡崎精工 42947093

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42947093 品番 SS 100X29X25.4
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ

穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)29 刃数18 刃径D(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする