岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全432種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42947504
品番
SS 150X3X25.4
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
3
刃数
24
刃径D(Φmm)
150