大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42948254
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
表面処理
ゼロクロームSB
寸法e(mm)
14.1
頭部形状
六角アプセット
寸法k(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
穴の形状
十字穴