※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の 千鳥刃サイドカッター
千鳥刃サイドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
21
刃径D(Φmm)
75
注文コード
42948807
品番
SS 75X21X31.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,400
この商品は
穴径d・厚さT・刃径D
など
432
種類から選べます
他の種類を見る
外径、厚みが豊富
重切削加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
穴径d(Φmm)
31.75
厚さT(mm)
21
刃数
16
刃径D(Φmm)
75