大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42953976
品番
M5×22
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
22
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
パーカー
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
11.8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.83/(最小)2.29