大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42954055
品番
M6×45
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
パーカー
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31