※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSCG 125X22X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956638 BSCG 125X22X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956638 BSCG 125X22X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956638 BSCG 125X22X25.4 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42956638

超硬サイドカッターG80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42956638 品番 BSCG 125X22X25.4
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

超硬工具
チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)

外径D(Φmm)125 穴径d(Φmm)25.4 厚さT(mm)22 刃数18 略号BSCG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする