※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の サイドカッター
超硬サイドカッターG80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全199種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42957085
品番
BSCG 200X12X25.4
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
超硬工具
チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
外径D(Φmm)
200
穴径d(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
12
刃数
26
略号
BSCG