※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSCG 100X24X31.75 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42957356 BSCG 100X24X31.75 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42957356 BSCG 100X24X31.75 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42957356 BSCG 100X24X31.75 超硬サイドカッターG80 岡崎精工 42957356

超硬サイドカッターG80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)100 厚さT(mm)24 注文コード42957356 品番BSCG 100X24X31.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,100
この商品は外径D・厚さTなど199種類から選べます 他の種類を見る

超硬工具
チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)

外径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)31.75 厚さT(mm)24 刃数16 略号BSCG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする