※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全169種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42959043
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(Φmm)
5.2
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85