※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
6.2
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
80
注文コード
42962764
品番
CSR 6.2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
6.2
刃径公差(mm)
0〜+0.005
全長L(mm)
80
刃長l1(mm)
35
刃数
6
柄径(Φmm)
d:7
食付長さ(mm)
a:0.8