※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
10.0
刃長l1(mm)
40
注文コード
42963148
品番
CSR 10
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
10.0
刃径公差(mm)
0〜+0.005
刃長l1(mm)
40
形状
B
刃数
6
柄径(Φmm)
d:10
食付長さ(mm)
a:1.0〜1.2