※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
11.2
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
90
注文コード
42963263
品番
CSR 11.2
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
11.2
刃径公差(mm)
0〜+0.005
全長L(mm)
90
刃長l1(mm)
45
刃数
6
柄径(Φmm)
d:12
食付長さ(mm)
a:1.3〜1.5