※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
4.02
刃長l1(mm)
30
注文コード
42964313
品番
CSRM 4.02
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
4.02
刃径公差(mm)
0〜+0.005
刃長l1(mm)
30
形状
B
刃数
6
柄径(Φmm)
d:4.5
食付長さ(mm)
a:0.5