大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42964363
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
3
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
17.8
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.78