※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSRM 6.21 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42966429 CSRM 6.21 超硬ショートリーマ 岡崎精工 42966429

超硬ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)6.21 刃長l1(mm)35 全長L(mm)80 注文コード42966429 品番CSRM 6.21
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径D・刃長l1・全長Lなど1209種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)6.21 刃径公差(mm)0〜+0.005 全長L(mm)80 刃長l1(mm)35 刃数6 柄径(Φmm)d:7 食付長さ(mm)a:0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする