※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
11.03
刃長l1(mm)
45
注文コード
42970769
品番
CSRM 11.03
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
11.03
刃径公差(mm)
0〜+0.005
刃長l1(mm)
45
形状
B
刃数
6
柄径(Φmm)
d:12
食付長さ(mm)
a:1.3〜1.5