岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.01
刃長l1(mm)
20
注文コード
42972573
品番
CSRM 2.01
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.01
刃径公差(mm)
0〜+0.005
刃長l1(mm)
20
形状
A
刃数
4
柄径(Φmm)
d:2.5
食付長さ(mm)
a:0.3