岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ショートリーマ
超硬ショートリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
17
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
105
注文コード
42973684
品番
CSR 17
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1・全長L
など
1209
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
17
刃径公差(mm)
0〜+0.005
全長L(mm)
105
刃長l1(mm)
45
刃数
8
柄径(Φmm)
16
食付長さ(mm)
1.5